Etagère 19 quick fit à glissière 600 mm noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type tablette d'étagère
  • Largeur 410 mm
  • Hauteur 44.45 mm

Etagère à glissières Quick fit 19' 1U, 4 points de fixation, prof 600 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Gagnez en efficacité et en temps !
Conçues pour se fixer simplement et rapidement grâce à un système d'ergots, nous avons développé
ce nouveau système de fixation dans le but de faciliter l'installation et de réduire le temps de montage.
Plus besoin d'écrous cages, ni de vis, les ergots présents aux 4 coins des étagères viennent se
positionner directement en un simple clic dans les perforations des montants 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

capacité de charge max.

35 kg

Modèle type

tablette d'étagère

Largeur

410 mm

Couleur

noir

Numéro RAL

9005

Profondeur

600 mm

Hauteur

44.45 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.