Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccord optique multimode LC duplex, corps plastique, couleur violette, centreur céramique,à clipser / à visser, 1000 cycles, IL 0,2dB max
Les raccords optiques (ou traversées de cloison) permettent de connecter deux fibres munies de connecteurs (fibres optiques pré-connectorisées, jarretières optiques ...) entre elles, via un centreur d'alignement. Ce procédé permet de garantir une perte d'insertion et une réflectance optimisées au point de contact.
pour voir vos prix et les stocks
version UPC
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
Type de fixation
Matière
finition APC
adapté au type de fibre
matériau du manchon
Couleur
Multiple de vente
Code Douane