Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccord optique multimode LC quad, corps plastique, couleur turquoise, centreur céramique,à clipser / à visser, 1000 cycles, IL 0,2dB max
GIGAMEDIA vous offre un large choix de raccords optiques couvrant la majorité des besoins du marché. Fiables, robustes et affichant des hautes performances sur toute la plage de température. Ils offrent un excellent rapport performance / coût.
pour voir vos prix et les stocks
version UPC
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
Type de fixation
Matière
finition APC
adapté au type de fibre
matériau du manchon
Couleur
Multiple de vente
Code Douane