Raccord optique multimode LC quad, corps plastique, couleur violette, centreur céramique,à clipser / à visser, 1000 cycles, IL 0,2dB max
Les raccords optiques (ou traversées de cloison) permettent de connecter deux fibres munies de connecteurs (fibres optiques pré-connectorisées, jarretières optiques ...) entre elles, via un centreur d'alignement. Ce procédé permet de garantir une perte d'insertion et une réflectance optimisées au point de contact.
pour voir vos prix et les stocks
type de connecteur raccordement 2
version UPC
Matière
type de fixation
type de connecteur raccordement 1
adapté au type de fibre
finition APC
Couleur
matériau du manchon
Code Douane
Multiple de vente