Raccord monomode LC duplex, corps plastique, couleur bleue, centreur céramique

Main media

Raccord optique monomode LC duplex, corps plastique, couleur bleue, centreur céramique,à clipser / à visser, 1000 cycles, IL 0,2dB max

 
 

Détails du produit

Les raccords optiques (ou traversées de cloison) permettent de
connecter deux fibres munies de connecteurs (fibres optiques
pré-connectorisées, jarretières optiques ...) entre elles, via un
centreur d'alignement. Ce procédé permet de garantir une perte
d'insertion et une réflectance optimisées au point de contact.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur de fibre optique

version UPC

Oui

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 1

LC

type de fixation

vis/encliquetage

Matière

plastique

finition APC

Non

adapté au type de fibre

monomode

matériau du manchon

céramique

Couleur

bleu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.