Module RJ45 rail DIN, CAT6 blindé, STP

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur de barre profilée droit
  • type de fixation rail DIN 15 mm
  • Matériau plastique

Module RJ45 rail DIN, CAT6 blindé, STP

 
 

Détails du produit

Ce Module à installer sur rail "DIN" / "OMEGA" est livré avec un noyau RJ45 CAT6 à raccordement sans outil de type keystone.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur Rail Din

type d'adaptateur de barre profilée

droit

type de fixation

rail DIN 15 mm

Matériau

plastique

Info produit

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.