Prise de déport optique/rallonge 1 fibre monomode G657A2 SC/APC 30 mètres

Main media

Prise de déport optique/rallonge 1 fibre discrète transparente (900µm) monomode G657A2 SC/APC 30 mètres, matériau plastique ABS IK08/IP45 pour application intérieure

 
 

Détails du produit

Cette prise permet de déporter un lien fibre optique dans un logement avec une grande facilité.
Prête à l'emploi, elle est dotée d'un micro-câble discret de 30 m sur dérouleur, pré-connectorisé en SC/APC à chaque extrémité.
L'adhésif inclus permet une installation simple, rapide et esthétique le long des plinthes ou contours de portes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Prise de raccordement de communication fibre optique

profondeur d'appareil

29 mm

hauteur d'appareil

93 mm

largeur d'appareil

83 mm

montage encastré

Non

stock de connexions enroulées

Oui

avec cadre de recouvrement

Oui

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de connecteur

SC

protection contre la poussière

shutter

type de fixation

autre

encastrement de canal

Oui

plaque centrale

Non

serre cable

Non

direction de sortie

vers le bas

numéro RAL

9010

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.