Pigtail semi-serré easy-strip ST multimode OM1 62,5/125 µm 1 mètre, orange

Main media

Pigtail semi-serré easy-strip ST/PC multimode OM1 62,5/125 µm 1 mètre, couleur orange, dénudage > 20cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Pigtails OM1 62,5/125 µm, gaine bleue.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Pigtail

finition APC

Non

catégorie

OM1

Couleur

bleu

type de fibre

multimode 62,5/125

type

pigtail câble

Longueur

1 m

type de connecteur

ST

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de conducteur

fils compacts

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.