Pigtail semi-serré easy-strip SC/APC monomode G657A2 9/125 µm 2 mètres, jaune

Main media

Pigtail semi-serré easy-strip SC/APC monomode G657A2 9/125 µm 2 mètres, couleur jaune, dénudage > 20cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Pigtails monomode G657 9/125 µm à faible rayon de courbure, gaine jaune.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

type de connecteur

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de conducteur

fils compacts

catégorie

OS2

type de fibre

monomode

Couleur

jaune

finition APC

Non

Longueur

2 m

type

pigtail câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.