Pigtail semi-serré easy-strip FC/UPC monomode OS2 9/125 µm 1 mètre, jaune

Main media

Pigtail semi-serré easy-strip FC/UPC monomode OS2 9/125 µm 1 mètre, couleur jaune, dénudage > 20cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Pigtails OS2 9/125 µm, gaine jaune.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

catégorie

OS2

type de conducteur

fils compacts

Couleur

jaune

type de fibre

monomode

type

pigtail câble

Longueur

1 m

finition APC

Non

type de connecteur

FC

douille de protection contre le ployage

enfiché

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.