Lot de 6 pigtails structure serrée LC/UPC monomode G657A2 9/125µm 2 mètres, bleu

Main media

Lot de 6 pigtails structure serrée 900 µm LC/UPC monomode G657A2 9/125µm 2 mètres, couleur bleue, dénudage jusqu'à 3-4 cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Grâce à une sélection rigoureuse des composants et un contrôle optimisé de chaque pièce produite,
les pigtails Gigamedia offrent un ratio coût performance inégalé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

Couleur

bleu

type de fibre

monomode

type

pigtail câble

Longueur

2 m

finition APC

Non

catégorie

OS2

type de conducteur

structure serrée

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de connecteur

LC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.