Lot 12 pigtails colorés structure serrée LC/APC monomode G657A2 9/125µm 2 mètres

Main media

Lot 12 pigtails colorés structure serrée 900 µm LC/APC monomode G657A2 9/125µm 2 mètres, dénudage jusqu'à 3-4 cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Pigtails monomode G657 9/125 µm à  faible rayon de courbure, gaine jaune. Bend insensitive G657 9/125 µm pigtails, yellow outer jacket.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

type de conducteur

structure serrée

catégorie

OS2

Longueur

2 m

Couleur

autre

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de connecteur

LC

finition APC

Oui

type de fibre

monomode

type

pigtail câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.