Lot 12 pigtails colorés structure serrée SC/APC monomode G657A2 9/125µm 2 mètres

Main media

Lot 12 pigtails colorés structure serrée 900 µm SC/APC monomode G657A2 9/125µm 2 mètres, dénudage jusqu'à 3-4 cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Pigtails monomode G657 9/125 µm à  faible rayon de courbure, gaine jaune. Bend insensitive G657 9/125 µm pigtails, yellow outer jacket.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

type de connecteur

SC

type de fibre

monomode

Couleur

autre

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de conducteur

structure serrée

catégorie

OS2

finition APC

Oui

Longueur

2 m

type

pigtail câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.