Pigtail semi-serré easy-strip SC/APC monomode OS2 9/125 µm 2 mètres, jaune

Main media

Pigtail semi-serré 900 µm easy-strip SC/APC monomode OS2 9/125 µm 2 mètres, couleur jaune, dénudage > 20cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Pigtails OS2 9/125 µm, gaine jaune.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85447000

Multiple de vente

1

Pigtail

type de connecteur

SC

type de fibre

monomode

Couleur

jaune

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de conducteur

fils compacts

catégorie

OS2

finition APC

Oui

Longueur

2 m

type

pigtail câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.