Lot de 12 pigtails colorés semi-serrés easy-strip SC OM4 50/125 µm 2 mètres

Main media

Lot de 12 pigtails colorés semi-serré 900 µm easy-strip SC/PC OM4 50/125 µm 2 mètres, dénudage > 20cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Lot de 12 pigtails SC OM4 50/125 µm, code couleur IEC 60304.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

type de connecteur

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de conducteur

fils compacts

catégorie

OM4

type de fibre

multimode 50/125

Couleur

autre

finition APC

Non

Longueur

2 m

type

pigtail câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.