Lot de 6 pigtails structure serrée SC multimode OM4 50/125 µm 2 mètres turquoise

Main media

Lot de 6 pigtails structure serrée 900 µm SC/PC multimode OM4 50/125 µm 2 mètres, couleur turquoise, dénudage jusqu'à 3-4 cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Grâce à une sélection rigoureuse des composants et un contrôle optimisé de chaque pièce produite,
les pigtails Gigamedia offrent un ratio coût performance inégalé

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Pigtail

type de connecteur

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de conducteur

structure serrée

catégorie

OM4

finition APC

Non

Longueur

2 m

type

pigtail câble

type de fibre

multimode 50/125

Couleur

vert

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.