Connecteur optique SC monomode 2,5 mm + manchon 900 µm EPOXY - collage à chaud

Main media

Connecteur optique SC monomode 2,5 mm à férule céramique + manchon bleu 900 µm EPOXY - collage à chaud

 
 

Détails du produit

Connecteurs optiques SC monomode à montage de type époxy.Pour fibres optiques gainées 900 µm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour fibre optique

type de connecteur

SC

finition APC

Non

matériau de la ferrule

céramique

adapté au type de fibre

monomode

type de connexion

collage

Modèle type

connecteur

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.