Connecteur pré-fibré XPFIT 900µm SC OS2 (lot de 50 pièces + outil de montage)

Main media

Connecteur pré-fibré XPFIT 900µm SC/UPC monomode OS2 (lot de 50 pièces + outil de montage), férule céramique, assemblage terrain sans colle

 
 

Détails du produit

Les connecteurs optiques pré-fibrés XPFIT GIGAMEDIA offrent une efficacité optimale lors des déploiements fibres optiques. Ils permettent de réduire les temps de mise en œuvre grâce à une technologie de raccordement sans colle ni polissage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour fibre optique

classe de fibre

OS2

type de connecteur

SC

finition APC

Non

matériau de la ferrule

céramique

adapté au type de fibre

monomode

type de connexion

sertir

Modèle type

connecteur

Couleur

bleu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.