Support de fixation 14' 2,5U pour GGM PAKIT4S - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 124 mm
  • Modèle type set de fixation
  • Largeur 355.6 mm

Support de fixation 14' 2,5U pour GGM PAKIT4S - Noir

 
 

Détails du produit

Sobox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

numéro RAL

9005

Profondeur

247 mm

Hauteur

124 mm

Modèle type

set de fixation

Largeur

355.6 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Sobox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.