Support de fixation 14' 1U pour GGM GS16P 1U - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 44.45 mm
  • Modèle type set de fixation
  • Largeur 90 mm

Support de fixation 14' 1U pour GGM GS16P 1U - Noir

 
 

Détails du produit

Sobox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

numéro RAL

9005

Profondeur

80 mm

Hauteur

44.45 mm

Modèle type

set de fixation

Largeur

90 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Sobox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.