Jarretière simplex monomode G657 LC/APC vers LC/APC 3 mètres, couleur bleue

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 LC
  • type de connecteur raccordement 1 LC
  • type de fibre monomode

Jarretière simplex monomode G657 LC/APC vers LC/APC 3 mètres, D=2mm, couleur bleue, corps de connecteur vert, férule céramique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 2

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple

2 mm

connexion version APC 1

Oui

type de connecteur raccordement 2

LC

Couleur de la gaine

jaune

type de connecteur raccordement 1

LC

Nombre de fibres FO

1

type de câble

simplex

Longueur

3 m

douille de protection contre le ployage

enfiché

catégorie

OS2

type de fibre

monomode

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.