Cassette d'épissurage fibre 2 x 6 épissures fusion + couvercle, peigne et clips

Main media

Cassette d'épissurage fibre optique pour 2 x 6 épissures fusionnées, couleur noire, fournie avec couvercle, peigne pour l'organisation des pigtails à l'entrée et clips de maintien (couvercle ou pour superposition d'une 2ème cassette)

 
 

Détails du produit

La cassette d'épissurage SPLICEKIT accepte jusqu'à 12 fibres optiques de type épissure fusion. Elle offre de multiples entrées de câble, et assure l'organisation et le lovage des fibres dans le respect des rayons de courbure.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cassette d'épissure

Longueur

160 mm

avec support d'épissure

Oui

adapté au nombre de supports d'épissure

2

adapté au nombre de protections d'épissure

12

Type de pose

autre

Largeur

98 mm

adapté à

protection d'épissure thermorétractable

Hauteur

10 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.