Lot de 4 angles réglables en hauteur GIGARACK S70 - Acier zingué

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 220 mm
  • Modèle type autre
  • Largeur 260 mm
ICON

Lot de 4 angles réglables en hauteur GIGARACK S70 - Acier zingué

 
 

Détails du produit

Permet de faire reposer la charge de la baie sur la dalle et de mettre celle-ci à niveau avec le plancher technique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Socle / élément de socle (armoire électrique)

convient pour une installation extérieure

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

IK

autre

Matériau

acier inoxydable

adapté pour aération et désaération

Non

capacité de charge max.

1650 kg

Profondeur

260 mm

Hauteur

220 mm

Modèle type

autre

Largeur

260 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.