Tiroir optique 1U noir pré-équipé de 24 raccords monomode OS2 SC/APC simplex

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OS2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24
  • type de fibre monomode

Tiroir optique 1U noir pré-équipé de 24 raccords monomode OS2 SC/APC simplex, couleur verte, centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures 24 fusions, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIR24SCASX9 sont équipés de 24 raccords SC/APC simplex monomode, et permettent de gérer jusqu'à 24 fibres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

SC

type de connecteur externe

SC

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OS2

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Non

finition APC

Oui

avec boîtier

Oui

numéro RAL

9005

type de fibre

monomode

Profondeur

224 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.