Tiroir optique noir 1U OM2 équipé 12 raccords LC duplex + 24 pigtails colorés

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OM2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24
  • type de fibre multimode 50/125

Tiroir optique noir 1U OM2 équipé 12 raccords LC duplex beiges avec centreur céramique + 24 pigtails colorés semi-serrés + cassettes d'épissurage, accessoires de lovage, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIREQ12LC50 sont équipés de 12 raccords LC duplex multimode, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.Livrés avec des lots de pigtails easy strip 12 couleurs, ils facilitent l'identification et l'organisation des fibres au sein du panneau de brassage pour plus de confort.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

LC-Duplex

type de connecteur externe

LC-Duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OM2

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

12

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Oui

finition APC

Non

avec boîtier

Oui

numéro RAL

9005

type de fibre

multimode 50/125

Profondeur

200 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.