Tiroir optique noir 1U OM2 équipé 12 raccords SC duplex + 24 pigtails colorés

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fibre multimode 50/125
  • classe de fibre OM2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24

Tiroir optique noir 1U OM2 équipé 12 raccords SC duplex beiges avec centreur céramique + 24 pigtails colorés semi-serrés + cassettes d'épissurage, accessoires de lovage, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIREQ12SC50 sont équipés de 12 raccords SC duplex multimode, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.Livrés avec des lots de pigtails easy strip 12 couleurs, ils facilitent l'identification et l'organisation des fibres au sein du panneau de brassage pour plus de confort.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur externe

SC duplex

Profondeur

200 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

12

avec boîtier

Oui

finition APC

Non

Hauteur

44 mm

Couleur

noir

Largeur

483 mm

avec plaque frontale

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de fibre

multimode 50/125

numéro RAL

9005

type de connecteur interne

SC

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OM2

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.