Tiroir optique noir 1U OM3 équipé 6 raccords LC duplex + 12 pigtails colorés

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OM3
  • type de fibre multimode 50/125
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 12

Tiroir optique noir 1U OM3 équipé 6 raccords LC duplex turquoises avec centreur céramique + 12 pigtails colorés semi-serrés + cassette d'épissurage, accessoires de lovage, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIREQ6LC3 sont équipés de 6 raccords LC duplex multimode, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.Livrés avec des lots de pigtails easy strip 12 couleurs, ils facilitent l'identification et l'organisation des fibres au sein du panneau de brassage pour plus de confort.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

avec plaque frontale

Oui

classe de fibre

OM3

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

6

type de fibre

multimode 50/125

avec boîtier

Oui

numéro RAL

9005

type de connecteur externe

LC-Duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

finition APC

Non

Couleur

noir

type de connecteur interne

LC-Duplex

Largeur

483 mm

Profondeur

200 mm

Hauteur

44 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

12

avec pigtails

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.