Tiroir optique noir 1U multimode OM2/OM3 équipé 12 raccords SC duplex beiges

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OM3
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24
  • type de fibre multimode 50/125

Tiroir optique noir 1U multimode OM2/OM3 équipé 12 raccords SC duplex beiges avec centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIRRA12SC50 sont équipés de 12 raccords SC duplex multimode, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

SC duplex

type de connecteur externe

SC duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OM3

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

12

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

finition APC

Non

avec plaque frontale

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec boîtier

Non

numéro RAL

9005

type de fibre

multimode 50/125

Couleur

noir

Profondeur

200 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

avec pigtails

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.