Tiroir optique noir 1U monomode OS2 équipé 24 raccords LC duplex bleus

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OS2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24
  • type de fibre monomode

Tiroir optique noir 1U monomode OS2 équipé 24 raccords LC duplex bleus avec centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIRRA24LC09 sont équipés de 24 raccords LC duplex monomode, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

LC-Duplex

type de connecteur externe

LC-Duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OS2

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

24

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Oui

avec boîtier

Oui

numéro RAL

7035

type de fibre

monomode

Profondeur

200 mm

Hauteur

44 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Largeur

483 mm

Couleur

noir

finition APC

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.