Tiroir optique noir 1U multimode OM4 équipé 24 raccords SC duplex violets

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OM4
  • type de fibre multimode 50/125
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24

Tiroir optique noir 1U multimode OM4 équipé 24 raccords SC duplex violets avec centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIRRA24SCOM4 sont équipés de 24 raccords SC duplex OM4, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

SC duplex

type de connecteur externe

SC duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OM4

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

finition APC

Non

avec plaque frontale

Oui

avec boîtier

Oui

Numéro RAL

9005

type de fibre

multimode 50/125

Profondeur

200 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.