Tiroir optique noir 1U monomode OS2 équipé 6 raccords SC duplex bleus

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OS2
  • type de fibre monomode
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24

Tiroir optique noir 1U monomode OS2 équipé 6 raccords SC duplex bleus avec centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIRRA6SC09 sont équipés de 6 raccords SC duplex monomode, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

SC duplex

type de connecteur externe

SC duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

finition APC

Non

avec plaque frontale

Oui

classe de fibre

OS2

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

6

avec boîtier

Oui

numéro RAL

9005

type de fibre

monomode

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Profondeur

200 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.