Tiroir optique noir 1U multimode OM4 équipé 6 raccords SC duplex violets

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OM4
  • type de fibre multimode 50/125
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24

Tiroir optique noir 1U multimode OM4 équipé 6 raccords SC duplex violets avec centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures, presse-étoupe PG13,5

 
 

Détails du produit

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIRRA6SCOM4 sont équipés de 6 raccords SC duplex OM4, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

SC duplex

finition APC

Non

avec plaque frontale

Oui

classe de fibre

OM4

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

6

avec boîtier

Oui

numéro RAL

9005

type de fibre

multimode 50/125

Largeur

483 mm

type de connecteur externe

SC duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Profondeur

200 mm

Hauteur

44 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.