Tiroir optique INITIO équipé 12 raccords LC duplex multimode + cassette

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 12
  • type de fibre multimode 50/125

Tiroir optique INITIO 1U noir équipé 12 raccords LC duplex multimode + cassette de lovage

 
 

Détails du produit

Conçus pour aller à l'essentiel, les tiroirs optiques équipés INITIO offrent un excellent rapport qualité/prix.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

LC-Duplex

type de connecteur externe

LC-Duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

12

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

12

avec pigtails

Non

finition APC

Non

avec boîtier

Non

numéro RAL

9005

type de fibre

multimode 50/125

Profondeur

200 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.