Tiroir optique INITIO équipé 12 raccords LC duplex OS2 + 24 pigtails + cassette

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OS2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 12
  • type de fibre monomode

Tiroir optiqué équipé 12 raccords LC duplex OS2 + 24 pigtails semi-serrés easy-strip pré-installés + cassette de lovage

 
 

Détails du produit

Conçus pour aller à l'essentiel, les tiroirs optiques équipés INITIO offrent un excellent rapport qualité/prix.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

LC-Duplex

type de connecteur externe

LC-Duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OS2

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

12

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

12

avec pigtails

Oui

finition APC

Non

avec boîtier

Non

numéro RAL

9005

type de fibre

monomode

Profondeur

206 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.