Tiroir optique INITIO équipé 12 raccords SC duplex monomode + cassette

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OS2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 12
  • type de fibre monomode

Tiroir optique INITIO 1U noir équipé 12 raccords SC duplex monomode + cassette de lovage

 
 

Détails du produit

Conçus pour aller à l'essentiel, les tiroirs optiques équipés INITIO offrent un excellent rapport qualité/prix.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

SC duplex

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

type de connecteur externe

SC duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OS2

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

12

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

12

avec pigtails

Non

finition APC

Non

avec boîtier

Non

Numéro RAL

9005

type de fibre

monomode

Profondeur

206 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.