Tiroir optique INITIO équipé 24 raccords LC duplex monomode + cassette

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fibre monomode
  • classe de fibre OS2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24

Tiroir optique INITIO 1U noir équipé 24 raccords LC duplex monomode + cassette de lovage

 
 

Détails du produit

Conçus pour aller à l'essentiel, les tiroirs optiques équipés INITIO offrent un excellent rapport qualité/prix.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Couleur

noir

finition APC

Non

avec pigtails

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec boîtier

Non

Hauteur

44 mm

Profondeur

206 mm

type de fibre

monomode

Largeur

483 mm

avec plaque frontale

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

numéro RAL

9005

type de connecteur interne

LC-Duplex

type de connecteur externe

LC-Duplex

adapté au nombre de modules d'insertion

0

classe de fibre

OS2

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.