Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Noyau RJ45 Catégorie 6A UTP Class EA 10G ISO 11801/TIA 568.2-D 4PPOE IEC 60512-99-001 avec obturateur amovible et bague arriére de serrage, raccordement sans outil spécifique
Noyau GIGAMEDIA CAT6A UTP non-blindé à faible encombrement convenant pour toutes applications jusqu'au 10Gbit Ethernet. Offrant une mise en oeuvre rapide et efficace, ne nécessitant aucun outil spécifique. Certifié composant ISO/IEC et TIA par un laboratoire indépendant, il conviendra aux différentes applications supportant jusqu'au 4PPoE. Les contacts sont formés et positionnés afin de réduire les couplages indésirables entre les paires et diminuer la diaphonie. La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une inspection qualité en fin de production garantissent un produit conforme aux normes et exigences actuelles. Noyau Slim disposant d'un obturateur amovible permettant de protéger les contacts de toutes impuretés lorsque le noyau est inutilisé. Fixation arrière de l'arrivée de câble par bague de serrage.
Associé au câble GIGAMEDIA CAT6A UUTP, le Lien Permanent est certifié par un laboratoire indépendant (FORCE).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Transparent
outil spécial requis
adapté à un conducteur massif
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
catégorie
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
Type de connexion
Modèle type
Couleur
blindé
Multiple de vente
Code Douane