Prolongateur USB2.0 A Mâle / A Femelle 3 m

Main media

Détails du produit

Branchez votre imprimante, scanner ou périphérique USB à un ordinateur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de PC

sens du branchement pour le raccordement 2

droit

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

nombre de pôles raccordement 2

4

nombre de pôles raccordement 1

4

type de connecteur raccordement 2

USB-A

type de connecteur raccordement 1

USB-A

finition raccordement 2

prise (mâle)

finition raccordement 1

douille (femelle)

Longueur

3 m

Info produit

Code Douane

85444290

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.