Cordon USB 3.1 C male / C male 1M

Main media

Détails du produit

USB 3.1 : Plus rapide et plus puissant !
Une norme qui a l'avantage de proposer une plus grande vitesse de
transfert avec une bande passante plus large. La vitesse théorique de
l'USB Type-C atteind les 10Gbps.

L'USB Type-C USB
3.1 se veut aussi plus puissant avec un voltage et une intensité plus importante.
Branchement simplifié grâce au connecteur reversible !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de PC

sens du branchement pour le raccordement 2

droit

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

nombre de pôles raccordement 2

1

nombre de pôles raccordement 1

1

type de connecteur raccordement 2

autre

type de connecteur raccordement 1

autre

finition raccordement 2

prise (mâle)

finition raccordement 1

prise (mâle)

Longueur

1 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.