Lot de 100 vis M6 x 16 mm + rondelles cuvettes + écrous cage M6 - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de filetage (métrique) 6
  • Matériau acier

Lot de 100 vis M6 x 16 mm + rondelles cuvettes + écrous cage M6 - Noir

 
 

Détails du produit

Permettent de fixer les équipements sur les montants 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Écrou à cage

avec raccordement de mise à la terre

Non

avec rondelle

Oui

taille de filetage (métrique)

6

Matériau

acier

type de filetage

métrique

avec vis

Oui

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.