Point d'Accès Wi-Fi PoE+ AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6) extérieur IP67

Main media

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
  • protocole radio autre
  • taux de transmission max. 1800 Mbit/s

Point d'accès Wi-Fi 6 1800Mbps 802.11Ax - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz - Utilisation en extérieur, grade IP67

 
 

Détails du produit

Le Wi-Fi 6 se présente comme une révolution dans la technologie sans fil. Avec des performances inégalées, une efficacité accrue et des fonctionnalités avancées, le Wi-Fi 6 est bien plus qu'une simple mise à jour - c'est l'avenir de la connectivité.
1. Rapidité
2. Gestion Efficace des Appareils Multiples
3. Latence Réduite
4. Sécurité Renforcée
5. Meilleure Couverture
6. Préparation pour l'Internet des Objets
Le Wi-Fi 6 représente une avancée technologique majeure dans le domaine de la connectivité sans fil. Avec ses performances améliorées, sa gestion efficace des appareils, sa sécurité renforcée et sa capacité à répondre aux besoins de l'Internet des Objets, il offre une expérience utilisateur supérieure à tous les niveaux. Que ce soit pour le divertissement à domicile, le travail en ligne ou les innovations futures, le Wi-Fi 6 est la réponse à tous les défis de connectivité d'aujourd'hui et de demain. Faites le saut vers le Wi-Fi 6 et découvrez la puissance de la connectivité de demain, dès aujourd'hui.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Point d'accès WiFi

nombre d'utilisateurs

50

adapté à un montage au plafond

Non

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

2

adaptateur de prise

Non

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

2

bande de fréquences

2,4 GHz et 5 GHz

fixation sur mât

Oui

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

montage encastré

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

Classe de protection (IP)

IP20

sécurité VPN

Non

cryptage

autre

fonction de répétition

Non

power over Ethernet

Oui

fonction bridge

Non

raccordement pour antenne externe

Non

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

0

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Ethernet

Oui

encastré

Non

protocole radio

autre

géré

Oui

pare-feu

Non

montage mural

Oui

taux de transmission max.

1800 Mbit/s

Profondeur

50 mm

Hauteur

300 mm

Largeur

180 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.