Répéteur Wi-Fi 6 802.11ax 3000Mbps Bi-Bande 2.4Ghz et 5Ghz

Main media

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
  • protocole radio autre
  • taux de transmission max. 3000 Mbit/s

Répéteur Wi-Fi 6 802.11ax 3000Mbps (3Gbps) avec antennes externes Bi-Bande 2.4 GHz et 5 GHz

 
 

Détails du produit

Eliminez les zones mortes grace au Wi-Fi 6.
Augmente la portee du routeur Wi-Fi existant dans les zones difficiles d'acces grace a la technologie Wi-Fi 6.
Le debit maximum de 3 Gbit/s permet une connexion fluide et rapide de nombreux peripheriques.
Permet d'etendre le reseau MESH Wi-Fi 6 du kit GIGAMEDIA GGM WMESH3000KIT en un clic avec le bouton d'appairage WPS.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Point d'accès WiFi

nombre d'utilisateurs

50

adapté à un montage au plafond

Non

débit de pare-feu

0 Gbps

nombre d'AP supportés

10

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

adaptateur de prise

Oui

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

1

bande de fréquences

2,4 GHz et 5 GHz

fixation sur mât

Non

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

montage encastré

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

Classe de protection (IP)

IP20

sécurité VPN

Non

cryptage

autre

fonction de répétition

Oui

power over Ethernet

Non

fonction bridge

Non

raccordement pour antenne externe

Non

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

0

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Ethernet

Oui

encastré

Non

protocole radio

autre

géré

Oui

pare-feu

Non

montage mural

Non

taux de transmission max.

3000 Mbit/s

Profondeur

50 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

110 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.