Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur Wifi 256AP rackable 19' 5 entrées RJ45 1xWAN (Max 4) + 4x LAN (Min 1)
Le GGM WC256AP est une passerelle d'entreprise de taille moyenne basée sur le protocole CAPWAP. Prise en charge de l'équilibrage de charge (Load balancing) , de la sauvegarde Ethernet et de l'accès multi-FAI superposé Ethernet ; prend ensuite en charge DHCP, le routage de politique et le VPN, ainsi qu'un contrôle de flux intelligent, une sécurité abondante, une gestion variée des utilisateurs et une fonction d'authentification multiple, ce qui permet de fournir une connectivité réseau haute efficacité et professionnelle pour les hôtels, les entreprises, les bars Internet et les centres commerciaux. De plus, il peut gérer le point d'accès sans fil de manière rapide, stable et fournir une solution de couverture sans fil complète, économique et pratique.
Caractéristiques principales:
1.MultipleGigabit WAN et plusieurs fonctions de routage
Le GGM WC256AP prend en charge l'accès PPPoE/DHCP/IP statique, fonctionne avec différents FAI et 256 utilisateurs finaux maximum peuvent y accéder.
Prend en charge plusieurs ports Gigabit WAN, prend en charge l'équilibre de charge, Ethernet superposé et l'accès au réseau de plusieurs FAI pour éviter la surcharge de bande passante, puis prend en charge la sauvegarde Ethernet pour récupérer la ligne réseau abandonnée, assure le bon fonctionnement de l'ensemble du réseau ;
Il prend également en charge la fonction de routage basée sur les politiques, l'administrateur définira le réseau en fonction des politiques IP/MAC/domaine/interface.
2. QoS intelligente
Le GGM WC256AP prend en charge une QoS intelligente basée sur les ports, les utilisateurs individuels, les groupes d'utilisateurs et les applications utilisateur. Autorisez la réservation et la répartition de la bande passante par tunnel ou par application.
Il fournit une variété de fonctions, notamment plusieurs mécanismes de file d'attente (file d'attente prioritaire, file d'attente à faible latence, file d'attente personnalisée, file d'attente pondérée), l'évitement des embouteillages, la régulation du trafic, la mise en forme du trafic et le marquage des priorités, garantissant ainsi un service différent pour différents utilisateurs et applications.
3. Mécanisme de sécurité abondant
Le GGM WC256AP prend en charge une variété de mécanismes de sécurité, tels que l'inondation TCP/UDP/ICMP, les fonctions de filtrage IP/MAC/URL/Web, Ping of Death et autres menaces associées, étend la protection à chaque port du routeur et permet aux ports de offrent une protection contre les attaques DoS/DDoS, une surveillance du trafic, un filtrage URL (Uniform Resource Locator) et un filtrage de la couche application.
De plus, il prend en charge la gestion des utilisateurs et la protection par mot de passe. Les utilisateurs de différents niveaux se voient attribuer différentes autorités de configuration.
4.Authentification multiple
Le GGM WC256AP prend en charge l'authentification du portail, l'authentification PPPoE et l'authentification Radius.
Il prend en charge l'authentification Wechat, l'authentification par mot de passe à usage unique, affiche ou promeut des publicités auprès de l'utilisateur et apporte une valeur supplémentaire au commerçant ; Ensuite, prenez en charge l'authentification SMS lors de l'accès au serveur cloud et travaillez avec la passerelle SMS.
Ensuite, il peut fonctionner avec le serveur Radius tiers pour les fonctions de publicité et de facturation.
De plus, il fonctionne comme serveur PPPoE, peut créer un compte PPPoE, un mot de passe, une bande passante et une heure de validité, pour réaliser la fonction de facturation PPPoE.
5. Maintenance à distance, mise à niveau automatique du micrologiciel
L'administrateur peut accéder à distance à la page d'interface de gestion du GGM WC256AP à la maison, pour gérer
pour voir vos prix et les stocks
compatible Wi-Fi
fonction de test de connexion
FHSS
raccordement pour antenne externe
ISDN
Ethernet
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane