Contrôleur Wireless Hardware (12AP - 100U) pour Points d'Accès Unifiés

Main media

Contrôleur Wireless Hardware (12AP - 100U) pour Points d'Accès Unifiés

 
 

Détails du produit

Le contrôleur Wireless Gigamedia GGM WCAP100 a été développé pour répondre à tous les besoins des réseaux WiFi professionnels. Il vous permettra d'administrer jusque 12 points d'accès unifiés Gigamedia pour un maximum de 100 utilisateurs connectés simultanément. Le contrôleur GGM WCAP100 est une solution économique et fiable pour les déploiements de réseaux WiFi de tailles moyennes. La découverte automatique des points d'accès unifiés Gigamedia et leur gestion en un point unique vous permettent de bénéficier d'un réseau WiFi professionnel sans les contraintes de maintenance d'un système complexe.

Administration simplifiée et centralisée

La gestion centralisée des points d'accès fournit un moyen simple de découvrir automatiquement tous les points d'accès Gigamedia compatibles, les ajouter à la liste des points d'accès gérés et de déployer une configuration WiFi unique sur l'ensemble du réseau. La surveillance en temps réel des points d'accès et des clients associés garantit la bonne répartition des ressources du réseau.


Sécurité complète

Le contrôleur GGM WCAP100 intègre des solutions de sécurité Wireless pour tout type de réseau. Du point de vue des points d'accès unifiés, le contrôleur GGM WCAP100 vous permettra de déployer des fonctionnalités de sécurité telles que le WPA Personal/Enterprise, le WPA2 Personal/Enterprise, le filtrage d'adresses MAC par listes blanches ou listes noires afin de déterminer, avec précision, l'identité des périphériques connectés. Du point de vue du contrôleur, le GGM WCAP100 supporte le TAG VLAN afin de lier un SSID avec un VLAN spécifique du réseau. Le contrôleur GGM WCAP100 supporte également de nombreuses fonctions de sécurité : filtrage IP, filtrage MAC, filtrage d'URL, DMZ …


Un design matériel solide

S'appuyant sur un chipset double cœur et une mémoire Flash de 256Mb en DDR2, le contrôleur GGM WCAP100 un réseau WiFi stable et toujours disponible. Le contrôleur GGM WCAP100 dispose également de 5 ports LAN Gigabit dont l'un d'entre eux peut être paramétré en port WAN pour devenir le routeur principal de votre entreprise (PPPoE, IP statique, IP Dynamique ou PPTP).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur Wi-Fi

type de contrôleur Wi-Fi

appareil

nombre de points d'accès pris en charge max.

12

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.