Kit de 2 points d'accès wi-fi 6 AX3000 MESH port reseau 2.5 Gbps

Main media

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
  • protocole radio autre
  • taux de transmission max. 3000 Mbit/s

Kit de 2 points d'accès Wi-Fi 6 AX3000 MESH port réseau 2.5 Gbps 600 Mbps en 2.4 GHz + 2400 Mbps en 5 GHz

 
 

Détails du produit

Le GGM WMESH3000KIT est un kit de 2 points d'accès Mesh composé d'une unité principale ainsi qu'une unité distante. L'unité distante se connecte automatiquement à l'unité
principale afin d'étendre le réseau Wi-Fi.
Le débit de 3000 Mbps, rapide et sans latence, couplé à une carte LAN de 2.5 Gbps, permet la transmission de tout types de signaux.
Le maillage en Mesh permet une connexion automatique au point d'acces le plus proche sans coupure pour l'utilisateur.
Solution idéale pour couvrir la totalité des habitations et / ou des petites entreprises ou magasins.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Point d'accès WiFi

nombre d'utilisateurs

200

adapté à un montage au plafond

Non

nombre d'AP supportés

99

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

adaptateur de prise

Oui

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

2

bande de fréquences

2,4 GHz et 5 GHz

fixation sur mât

Non

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

montage encastré

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

Classe de protection (IP)

IP20

sécurité VPN

Oui

cryptage

autre

fonction de répétition

Oui

power over Ethernet

Non

fonction bridge

Oui

raccordement pour antenne externe

Non

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

2

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Ethernet

Oui

encastré

Non

protocole radio

autre

géré

Oui

pare-feu

Non

montage mural

Non

taux de transmission max.

3000 Mbit/s

Hauteur

150 mm

Largeur

110 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.