Module Mirror Screen pour le partage d'écran sur écran interactif

Main media

Connectique USB, Compatible windows 7/8/10, MACOS, temps de réponse 100~150 ms Vitesse Sans fil 300 Mps . Non compatible avec les moniteurs intéractifs série TC

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'un dongle de partage d'écran sans fil qui ne nécessite aucune configuration ni installation, connecté via USB. Il prend en charge des résolutions allant de 720P à 1080P, avec des fréquences d'images comprises entre 18 et 25 images par seconde et une latence de 100 à 150 millisecondes. Il permet l'extension du bureau et prend en charge le contrôle inverse de l'écran d'affichage intelligent et le contrôle de la souris. Il peut connecter jusqu'à 8 dongles simultanément et projeter 1 à 4 écrans en même temps. La vitesse sans fil est de 300 Mbps, prenant en charge les fréquences 2,4G et 5G, en utilisant le cryptage AES et l'authentification WPA2 PSK. Il est compatible avec Windows et Mac OS.
?

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour système de conférence

pièce détachée

Non

type d'accessoire/pièce détachée

fiche terminale

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.