Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra box Résolution 4MP Objectif DC&P-IRIS WDR 120 dB Technologie light hunter ONVIF Profile S/T/G
Cette caméra réseau LightHunter Box 4MP offre des images de haute qualité grâce à un capteur CMOS 1/1.8", prenant en charge une résolution de 2688x1520 à 30 images par seconde dans le flux principal. Elle prend en charge les formats de compression Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG avec des flux triples. La caméra propose une prévention intelligente des intrusions avec un filtrage des fausses alarmes, incluant la détection de ligne transversale, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone. Elle prend en charge la capture de visage avec la sélection automatique des meilleurs clichés, ainsi que le comptage de personnes, avec le comptage du flux de personnes et la surveillance de la densité de foule, adaptée à divers scénarios statistiques. Grâce à la technologie LightHunter, la caméra garantit une qualité d'image ultra-élevée dans des environnements à faible luminosité, tandis que la technologie WDR optique 120dB offre des images claires dans des scènes à fort contraste. Elle prend en charge une alimentation en DC12V, AC24V ou PoE (IEEE 802.3af) avec une large plage de tension de ±25%. La caméra est équipée de capacités audio (1 entrée/1 sortie) et d'alarme (2 entrées/1 sortie).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane