Caméra BOX BASIC résolution 8MP 30 IPS

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 8
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type standard (fixe)

1/1.8 CMOS, ICR, 8mp(3840X2160),max 30ips en frame rate priority mode, max 20ips en smart priority mode,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, emplacement carte mICRo sd.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

portée d'infrarouge max.

0 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Non

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

nombre de mégapixels

8

propriété du système d'image

couleur

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

commande de diaphragme

DC

Classe de protection (IP)

IP20

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

0...0 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

256 Go

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

2

montage mural

Oui

type de construction

forme de boîte

consommation d'énergie

8 W

Diamètre raccord

0 mm

type de tension

DC

Profondeur

152 mm

Hauteur

65 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

71 mm

Couleur

blanc

Info produit

Code Douane

85258100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.