Caméra système de positionnement zoom 44X RESOLUTI

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

1/2.8' CMOS, ICR ,1920×1080:60ips,ultra 265/h.264/mjpeg, cinq flux, ac24v/dc24v/48v dc, emplacement carte mICRo sd, alarm in/out 7/2, audio, -40-70', ip66, zoom optique 44x (5~220mm), IR jusqu'a 400m, vitre anti-réflexion ir

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Non

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

1...36.4 °

champ de vue horizontal

1.8...60.6 °

portée d'infrarouge max.

400 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

sans

Gestion Jour/Nuit

Oui

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Oui

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

5...220 mm

Tension d'alimentation

48...48 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

nombre de sorties numériques

2

capacité de la mémoire

256 Go

nombre d’entrées numériques

7

type de construction

autre

montage mural

Non

Diamètre raccord

0 mm

consommation d'énergie

103 W

type de tension

DC

Profondeur

280 mm

Hauteur

280.1 mm

Largeur

365.9 mm

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.