Cet ecran interactif de 75 pouces offre une resolution haute definition avec des angles de vision larges et une bonne reproduction des couleurs. Il prend en charge plusieurs options d'entree, notamment HDMI, VGA, DP, et divers ports USB pour la connectivite. L'ecran dispose d'une capacite tactile IR 20 points pour une utilisation interactive, et il fonctionne sous Android 11.0, offrant une plateforme polyvalente pour diverses applications. Avec une RAM et une ROM abondantes, il garantit des performances fluides et un espace de stockage suffisant pour le contenu multimedia. Cet ecran est adapte aux environnements collaboratifs, aux presentations et aux environnements d'apprentissage interactif. Taille de l'ecran : 75 pouces Resolution : 3840×2160 pixels Angle de vue : 178°(H) et 178°(V) Luminosite : 350 cd/m² Ratio de contraste : 1200:1 Temps de reponse : 8ms Signaux d'entree : 3 × HDMI IN 1 × VGA IN 1 × DP IN (DisplayPort) 1 × AUDIO IN 4 × USB 3.0 1 × USB 2.0 2 × Type C 2 × USB tactile (pour l'entree tactile) Signaux de sortie : 1 × HDMI OUT 1 × Line OUT (sortie audio) Technologie tactile : Technologie tactile IR 20 points (liaison zero) Systeme d'exploitation : Android 11.0 RAM : 4 Go ROM : 32 Go Dimensions (mm) : 1706,00(L) × 1008,50(H) × 91,20(P)